ABB - INCA 1 Not-Halt-Taster für Einbau in Bedienfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030054R0100
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024460018
Sonepar Artikelnummer
120893511
Hersteller Artikelnummer
2TLA030054R0100
Hersteller Typ
INCA 1 emergency stop Type ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA030054R0100
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.045 kg


