ABB - INCA YFR Frontring, gelb für Not-Halt-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030054R0400
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Drucktaster - Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024460049
Sonepar Artikelnummer
120893513
Hersteller Artikelnummer
2TLA030054R0400
Hersteller Typ
Front ring yellow for INCA Type ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA030054R0400
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


