ABB - INL Segmenttür OB H400B1000 PPNT1292

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002016C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978523
Sonepar Artikelnummer
121265058
Hersteller Artikelnummer
1STQ002016C0000
Hersteller Typ
PPNT1292
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002016C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.409 kg
ABB INLINE Segmentblech Oben PPNT1292, H 400 mm, B 1000 mm. Oberes Segmentblech für ABB-INLINE-Schaltfelder (H 400 × B 1000 mm).


