ABB - INL Segmenttür UN H400W1000 PPNT1293A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005321M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971012
Sonepar Artikelnummer
121265703
Hersteller Artikelnummer
1STQ005321M0000
Hersteller Typ
PPNT1293A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005321M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.107 kg
ABB PPNT1293A Segmentblech Unten fuer Inline-Schaltanlage, Hoehe 400 mm, Breite 1000 mm (A-Variante). Abschlussblech fuer den untenen Bereich von ABB Inline-Schaltanlagen-Segmenten, Hoehe 400 mm, Breite 1000 mm.


