ABB - INL Segmenttür UN H400W600 PPNT1253

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002017C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 606 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978530
Sonepar Artikelnummer
121265059
Hersteller Artikelnummer
1STQ002017C0000
Hersteller Typ
PPNT1253
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002017C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
606 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.402 kg
ABB INLINE Segmentblech Unten PPNT1253, H 400 mm, B 600 mm. Unteres Segmentblech für ABB-INLINE-Schaltfelder (H 400 × B 600 mm).


