ABB - INL Segmenttür UN H400W600 PPNT1253A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005319M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 606 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970992
Sonepar Artikelnummer
121265701
Hersteller Artikelnummer
1STQ005319M0000
Hersteller Typ
PPNT1253A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005319M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
606 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.109 kg
ABB PPNT1253A Segmentblech Unten fuer Inline-Schaltanlage, Hoehe 400 mm, Breite 600 mm (A-Variante). Abschlussblech fuer den untenen Bereich von ABB Inline-Schaltanlagen-Segmenten, Hoehe 400 mm, Breite 600 mm.


