ABB - INL Segmenttür UN H400W800 PPNT1273

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002018C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978547
Sonepar Artikelnummer
121265060
Hersteller Artikelnummer
1STQ002018C0000
Hersteller Typ
PPNT1273
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002018C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.369 kg
ABB INLINE Segmentblech Unten PPNT1273, H 400 mm, B 800 mm. Unteres Segmentblech für ABB-INLINE-Schaltfelder (H 400 × B 800 mm).


