ABB - INL Segmenttür UN H400W800 PPNT1273A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005320M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 459 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971005
Sonepar Artikelnummer
121265702
Hersteller Artikelnummer
1STQ005320M0000
Hersteller Typ
PPNT1273A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005320M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
459 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.076 kg
ABB PPNT1273A Segmentblech Unten fuer Inline-Schaltanlage, Hoehe 400 mm, Breite 800 mm (A-Variante). Abschlussblech fuer den untenen Bereich von ABB Inline-Schaltanlagen-Segmenten, Hoehe 400 mm, Breite 800 mm.


