ABB - INLINE Segmenttür B600 re. PKNL1265A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005313M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 606 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970930
Sonepar Artikelnummer
121265588
Hersteller Artikelnummer
1STQ005313M0000
Hersteller Typ
PKNL1265A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005313M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
606 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1208 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.714 kg


