ABB - Inline TREN W1000 PSVR1002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008652B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963277
Sonepar Artikelnummer
121263238
Hersteller Artikelnummer
1STQ008652B0000
Hersteller Typ
PSVR1002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008652B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.464 kg


