ABB - Inline TREN W1000 PSVR1002A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003767M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940445
Sonepar Artikelnummer
121263239
Hersteller Artikelnummer
1STQ003767M0000
Hersteller Typ
PSVR1002A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003767M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.404 kg


