ABB - Inline TREN W600 PSVR0062

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008650B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963253
Sonepar Artikelnummer
121263234
Hersteller Artikelnummer
1STQ008650B0000
Hersteller Typ
PSVR0062
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008650B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.689 kg


