ABB - Inline TREN W800 PSVR0082A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003766M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940438
Sonepar Artikelnummer
121263237
Hersteller Artikelnummer
1STQ003766M0000
Hersteller Typ
PSVR0082A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003766M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.840 kg


