ABB - INLINE Tür links ITS2 B1000 PKNS2211A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005589M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987914
Sonepar Artikelnummer
121265925
Hersteller Artikelnummer
1STQ005589M0000
Hersteller Typ
PKNS2211A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005589M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1208 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.139 kg


