ABB - INLINE Tür links ITS2 B800 PKNS2281A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005588M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987808
Sonepar Artikelnummer
121265924
Hersteller Artikelnummer
1STQ005588M0000
Hersteller Typ
PKNS2281A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005588M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1208 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.012 kg


