Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Innensechskant Einsatz 8mm für PIEH0008

ABB
kopierenkopieren
ABB - Innensechskant Einsatz 8mm für PIEH0008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008121A0000

  • Ausführung - Schlossadapter

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83016000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646798022

Sonepar Artikelnummer

121260560

Hersteller Artikelnummer

1STQ008121A0000

Hersteller Typ

PIEH0008

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008121A0000

Ausführung:

Schlossadapter

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.020 kg

ABB Innensechskant-Einsatz 8 mm PIEH0008 für Schaltschranktüren. Stifteinsatz mit 8-mm-Innensechskant-Profil für ABB-Türschlösser, ermöglicht die Betätigung mit einem 8-mm-Allen-Schlüssel als Zugangssicherung gegen unbefugten Zutritt.