ABB - Innentür für Größe 3 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0253A00
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 375 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218640
Sonepar Artikelnummer
121301904
Hersteller Artikelnummer
1SL0253A00
Hersteller Typ
GEMINI INNENTÜR GR.3 1SL0253A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0253A00
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
375 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
230 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.230 kg


