ABB - Innentür für Größe 6 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0256A00
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218732
Sonepar Artikelnummer
121301907
Hersteller Artikelnummer
1SL0256A00
Hersteller Typ
GEMINI INNENTÜR GR.6 1SL0256A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0256A00
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
330 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg


