ABB - Installations-Kit Tmax 300X500 HXB Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0377A00
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126046199
Sonepar Artikelnummer
121301807
Hersteller Artikelnummer
1SL0377A00
Hersteller Typ
1SL0377A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0377A00
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
66 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.700 kg


