ABB - Installationsrelais Spule 48 V AC/48 V DC 16 A 1 Öffner + 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ311000R2033
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 43.2 .. 52.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270940097
Sonepar Artikelnummer
121301087
Hersteller Artikelnummer
2TAZ311000R2033
Hersteller Typ
E297-16-11/48 INST.RELAIS 48VAC/48VDC 16
Hersteller Artikel Nr.:
2TAZ311000R2033
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
43.2 .. 52.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Max. Leuchtstofflampenlast:
1800 VA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.121 kg


