Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Installationsrelais Spule 8 V AC 16 A 1 Schließer

ABB
kopierenkopieren
ABB - Installationsrelais Spule 8 V AC 16 A 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ311000R2061

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 7.2 .. 8.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270940004

Sonepar Artikelnummer

121301083

Hersteller Artikelnummer

2TAZ311000R2061

Hersteller Typ

E297-16-10/8 INST.RELAIS 8VAC 16A 1S

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ311000R2061

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

7.2 .. 8.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Max. Leuchtstofflampenlast:

1800 VA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.113 kg

Installationsrelais E297 sind elektromagnetisch betätigte Kleinschütze mit 18mm Breite (1 Moduleinheit). Mit diesen Installationsrelais kann eine zuverlässige Verbraucher-Steuerung konzipiert werden. In der Regel werden die Installationsrelais über einen Steuerschalter (Dauerkontakt) dort eingesetzt, wo z.B. eine Beleuchtung, eine Klimaanlage, ein Ventilator oderähnliches gesteuert werden soll. Das Gerät bleibt in der Ein-Stellung solange die Steuerspannung an der Spule anliegt. Wird die Steuerspannung unterbrochen, fällt das Installationsrelais immer in die Ruhestellung (Aus-Stellung) zurück. Dank der optimalen Schaltleistung eignen sie sich auch für Anwendungen in industrieller Umgebung und in Situationen, in denen es notwendig ist, die Kontrolle über leistungsstärkereVerbraucher (wie z.B. mehrere Beleuchtungsgruppen) sicherzustellen.Durch die Verwendung einer optimierten Spule (geringe Verlustleistung = niedrigere Betriebstemperatur) wird ein störungsfreier und sicherer Einsatz im Elektroverteiler gewährleistet. Die leisen Schaltgeräusche und das brummfreie Magnetsystem rechtfertigen auch einen Einsatz in öffentlichen Gebäuden und in privaten Haushalten. Die Installationsrelais können je nach Typ mit gängigen AC/DC-Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A ausgelegt.