ABB - Installationsschütz ESB25-40N-06 (6ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAE231111M0640
Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121407370
Hersteller Artikelnummer
1SAE231111M0640
Hersteller Typ
ESB25-40N-06
Hersteller Artikel Nr.:
1SAE231111M0640
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.235 kg


