Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Interface-Relais R600 2We,A1-A2=48-60VAC/DC,250V/1mA-8A Mit Goldkontakten

ABB
kopierenkopieren
ABB - Interface-Relais R600 2We,A1-A2=48-60VAC/DC,250V/1mA-8A Mit Goldkontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SNA645040R1500

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614508004

Sonepar Artikelnummer

121302117

Hersteller Artikelnummer

1SNA645040R1500

Hersteller Typ

RB122A 48-60V AC/DC, 2W

Hersteller Artikel Nr.:

1SNA645040R1500

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 60 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

12 mm

Höhe:

67.5 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.040 kg

Interfacerelais und Optokoppler, Baureihe: R600Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) spielen in heutigen, industriellen Steuerungen eine zentrale Rolle. Die SPS erhält Sensor-Signale aus der Anlage und steuert Aktoren. Diese sind normalerweise über elektrische Kabel mit der SPS verbunden. Dadurch ist die SPS nicht von der Industrieumgebung entkoppelt, sodass Überspannungen, Stromspitzen und leitungsgebudene Störungen ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen können. Interface-Relais- und Optokoppler von ABB sorgen für eine galvanische Entkopplung der SPS und erlauben eine breit gefächerte Anpassung der Spannungen (von 5 bis 250 V) und Stromstärken (von 0,01 bis 8 A) sowie eine hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang von 2 bis 4 kV. Für hohe Schaltfrequenzen