ABB - Internal structure Eckfeld PUPM2005A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004023M0000
Länge - 2040 mm
Breite - 232 mm
Höhe - 127 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948748
Sonepar Artikelnummer
121263492
Hersteller Artikelnummer
1STQ004023M0000
Hersteller Typ
PUPM2005A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004023M0000
Länge:
2040 mm
Breite:
232 mm
Höhe:
127 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
19.39 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
19.385 kg


