ABB - Interner Rahmen Vertikal PFVB2001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001755C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 232 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 2040 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963963
Sonepar Artikelnummer
121263901
Hersteller Artikelnummer
1STQ001755C0000
Hersteller Typ
PFVB2001
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001755C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
232 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
2040 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
26.338 kg


