Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - IP30 AERATED EXT. PAN. H=1800MM W=600MM

ABB
kopierenkopieren
ABB - IP30 AERATED EXT. PAN. H=1800MM W=600MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007633A0000

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 591 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121408814

Hersteller Artikelnummer

1STQ007633A0000

Hersteller Typ

PPEA1860

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007633A0000

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

591 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

11.000 kg

ip30 aerated ext. pan. h=1800mm w=600mm, ABB