Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - IP30 Flange E1.2-XT7-XT7M F Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30

ABB
kopierenkopieren
ABB - IP30 Flange E1.2-XT7-XT7M F Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073862R1

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Nein

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644777951

Sonepar Artikelnummer

120450371

Hersteller Artikelnummer

1SDA073862R1

Hersteller Typ

Mostrina IP30 E1.2 F

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA073862R1

Farbe:

farblos

Transparent:

Nein

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.214 kg

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Lokale Bestellnummer: 1SDA073862R0001]