ABB - IP31/41 1200 B2B PKDT1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008764B0000
Breite - 121 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 1280 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646954121
Sonepar Artikelnummer
121263320
Hersteller Artikelnummer
1STQ008764B0000
Hersteller Typ
PKDT1100
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008764B0000
Breite:
121 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
1280 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.086 kg


