ABB - IP31/41 1200 S PKST1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008762B0000
Breite - 75 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1205 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646954114
Sonepar Artikelnummer
121263319
Hersteller Artikelnummer
1STQ008762B0000
Hersteller Typ
PKST1100
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008762B0000
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1205 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.826 kg


