ABB - IP31/41 RBBS T1000 Eckfeld PKAT1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009862B0000
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646958105
Sonepar Artikelnummer
121263258
Hersteller Artikelnummer
1STQ009862B0000
Hersteller Typ
PKAT1010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009862B0000
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.251 kg


