ABB - IP31/41 RBBS T800 Eckfeld PKAT8080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004564M0000
Breite - 381 mm
Höhe - 254 mm
Tiefe - 889 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646957023
Sonepar Artikelnummer
121263263
Hersteller Artikelnummer
1STQ004564M0000
Hersteller Typ
PKAT8080A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004564M0000
Breite:
381 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.212 kg


