Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - IP40 BLIND DOOR H=1800MM W=600MM

ABB
kopierenkopieren
ABB - IP40 BLIND DOOR H=1800MM W=600MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007363A0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 619 mm

  • Höhe - 1798 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121408813

Hersteller Artikelnummer

1STQ007363A0000

Hersteller Typ

PDLB1860

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007363A0000

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

619 mm

Höhe:

1798 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

24.000 kg

IP40 blind door h=1800mm w=600mm, ABB