Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - IP40 BLIND TOP/BOTTOM W=600MM D=700MM

ABB
kopierenkopieren
ABB - IP40 BLIND TOP/BOTTOM W=600MM D=700MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007120A0000

  • Breite - 681 mm

  • Höhe - 781 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121408815

Hersteller Artikelnummer

1STQ007120A0000

Hersteller Typ

PTBB6070

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007120A0000

Breite:

681 mm

Höhe:

781 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.600 kg

IP40 blind top/bottom w=600mm d=700mm, ABB