ABB - IPM/S1.1 IP-Patchmodul, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120036R0011
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779697903
Sonepar Artikelnummer
120238435
Hersteller Artikelnummer
2CDG120036R0011
Hersteller Typ
IPM/S1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG120036R0011
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
73 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.052 kg


