ABB - IPM1G Mini Fussschalter Grundplatte Schwarz, Abdeckung Grau 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV001102R1823
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522009012
Sonepar Artikelnummer
121292332
Hersteller Artikelnummer
1SBV001102R1823
Hersteller Typ
IPM1G
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV001102R1823
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.101 kg


