ABB - IPM1R Mini Fussschalter Grundplatte Schwarz, Abdeckung Rot 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV001104R1823
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522009036
Sonepar Artikelnummer
121292334
Hersteller Artikelnummer
1SBV001104R1823
Hersteller Typ
IPM1R
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV001104R1823
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg


