Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - IPS - Schnittstellenschutz Zub f. Ekip UP - Softwarepaket Funktionsupgrade

ABB
kopierenkopieren
ABB - IPS - Schnittstellenschutz Zub f. Ekip UP - Softwarepaket Funktionsupgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA082919R1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644896409

Sonepar Artikelnummer

120705815

Hersteller Artikelnummer

1SDA082919R1

Hersteller Typ

IPS - Interface Protection System

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA082919R1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.600 kg

Der Kompaktleistungsschalter Tmax XT und der offene Leistungsschalter Emax sind ein fester Bestandteil der Clever Family. Das bedeu¬tet, dass sie zahlreiche Zusatzfunktionen mitbringen, wie beispielsweise die Installations- Unterstützung mit Hilfe der EPiC Mobile-App oder Funktions¬upgrades die über den ABB Ability Marketplace™ erhältlich sind. Diese digitalen Upgrades können Benutzer über das Internet bestellen und direkt am Auslöser aktivieren, ohne Ausbau des Leistungsschalters aus der Installationsstelle, ohne Versandzeit und ohne Installationskosten. Nach dem Kauf kann jede Funktion einfach mit einem Smartphone oder Tablet über die EPiC Mobile-App und die eingebettete Bluetooth-Technologie oder mit einem Laptop mit der Ekip Connect 3 Software aktiviert werden. Ekip Touch/Hi-Touch ermöglichen dem Benutzer, durch die Auswahl von zahlreichen Schutz- und Messfunktionen, einen maßgeschnei¬derten Leistungsschalter zusammenzustellen. Das Upgraden des Leistungsschalters umfasst umfassende Angebote.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA082919R0001]