ABB - IPSXCA11 Fusstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV004750R1111
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522008978
Sonepar Artikelnummer
121291610
Hersteller Artikelnummer
1SBV004750R1111
Hersteller Typ
IPSXCA11
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV004750R1111
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


