ABB - IPSXP1B Fusstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV004520R1901
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522008831
Sonepar Artikelnummer
121291606
Hersteller Artikelnummer
1SBV004520R1901
Hersteller Typ
IPSXP1B
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV004520R1901
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
175 mm
Höhe:
910 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.400 kg


