Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Isol.wächter ISL-A115 f.IT-Syst. 115 VDC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Isol.wächter ISL-A115 f.IT-Syst. 115 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM222000R1500

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542942603

Sonepar Artikelnummer

121300997

Hersteller Artikelnummer

2CSM222000R1500

Hersteller Typ

ISL-A 115

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM222000R1500

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Rückfallverzögerung:

0 s

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.250 kg

ISL-A 115 is an insulation monitoring device for dc circuits