ABB - Isolationsüberwachungsrelais 1We 1-100kOhm 24-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730670R0200
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779852616
Sonepar Artikelnummer
121302391
Hersteller Artikelnummer
1SVR730670R0200
Hersteller Typ
CM-IWS.2S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730670R0200
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
1 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 400 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15 .. 400 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.141 kg


