ABB - Isolationsüberwachungsrelais 2We 1-100kOhm 2-200kOhm 24-240VAC/DC 20µF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR750660R0200
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779852623
Sonepar Artikelnummer
121302629
Hersteller Artikelnummer
1SVR750660R0200
Hersteller Typ
CM-IWN.1S ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR750660R0200
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Netzableitkapazität:
20 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 200 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
1 .. 200 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 600 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15 .. 400 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
45 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.241 kg


