ABB - Isolationsüberwachungsrelais 2We 1-250kOhm 0.02-20MOhm 24VDC 3000µF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR470670R1100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614515323
Sonepar Artikelnummer
121302073
Hersteller Artikelnummer
1SVR470670R1100
Hersteller Typ
CM-IWM.11
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR470670R1100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Netzableitkapazität:
3000 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
20 .. 2000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
20 .. 2000 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 1000 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.500 kg


