ABB - Isolationswächter spannungslose Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM808000R1500
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542943204
Sonepar Artikelnummer
121301004
Hersteller Artikelnummer
2CSM808000R1500
Hersteller Typ
ISL-MOT 1000
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM808000R1500
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Rückfallverzögerung:
0 .. 0.2 s
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.090 kg


