ABB - Isolator M12 50x40mm m.Bolzen ZX54P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062727R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627272
Sonepar Artikelnummer
121304301
Hersteller Artikelnummer
2CPX062727R9999
Hersteller Typ
ZX54P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062727R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.402 kg


