ABB - Isolator M6 30x30mm ZX50P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062725R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627258
Sonepar Artikelnummer
121304299
Hersteller Artikelnummer
2CPX062725R9999
Hersteller Typ
ZX50P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062725R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.767 kg


