ABB - Isolierkappen 10Q 8ST ZLZZ01P8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054394R9999
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543947
Sonepar Artikelnummer
121304877
Hersteller Artikelnummer
2CPX054394R9999
Hersteller Typ
ZLZZ01P8
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054394R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.015 kg
Satz (8 Stück) Isolierkappen für Leitungsenden (Zählerleitungen), für 10qmm


