ABB - Isolierplatte f.Sammelsch.NH1 ZX128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039128R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 180 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391289
Sonepar Artikelnummer
121307139
Hersteller Artikelnummer
2CPX039128R9999
Hersteller Typ
ZX128
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039128R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.123 kg


