ABB - Isolierplatte f.Sammelsch.NH2 ZX129

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039129R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391296
Sonepar Artikelnummer
121307140
Hersteller Artikelnummer
2CPX039129R9999
Hersteller Typ
ZX129
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039129R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.116 kg


