ABB - Isolierrahmen oben/unten A-Schrank IP54 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052462R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 204 mm
Höhe - 20.5 mm
Tiefe - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524625
Sonepar Artikelnummer
120780492
Hersteller Artikelnummer
2CPX052462R9999
Hersteller Typ
CZ4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052462R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
204 mm
Höhe:
20.5 mm
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.109 kg


